入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDレトロフィットキット |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
ランプ数量 | 1 |
LEDの交換 | 3ランプT8 |
ルーメン | 3100 LM |
ワットあたりのルーメン | 135 lm / W |
ルーメン範囲 | 2000〜3999 lm |
公称寸法 | 2フィートx2フィート |
全体の長さ(Overall Length) | 31 " |
全幅 | 23 27 / 32 " |
センサータイプ | エボキット UNV 22W |
電圧 | 120-277V AC |
出力 | 22W |
船の重量(kg) | 4.6 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。