入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
直径 | 1.75 " |
高さ | 3.875 " |
MFD評価 | 24 |
形状 | オーバル |
温度。 範囲 | 90度C |
ターミナル | 1/4 インチのクイックディスコネクト |
電圧 | 480V |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8532290040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 形状 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD2409-100 | 1.875 " | 3.875 " | オーバル | 90度C | 480V | ¥22,287 | ||
7C100M30RA | 1.625 " | 2.75 " | ラウンド | 105度C | 300V | ¥11,996 | ||
MD3202-100 | 1.75 " | 4.75 " | オーバル | 90度C | 525V | ¥14,904 | ||
MD2100-030 | 1.75 " | 3.875 " | オーバル | 90度C | 525V | ¥15,068 | ||
7C120M30RA | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
7C140M30RA | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
7C640S28RA | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。