PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425FO LEDドライバー、347〜480VAC入力、120〜425VDC出力、150W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDドライバ |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 周りの派遣社員。 範囲 | 高さ | 入力パワー | 入力電圧 | 長さ | 出力電流 | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDHCNA0350C425DN | 2 5 / 16 " | -40度から131度F | 1.5 " | 165 | 347から480 VACへ | 9.5 " | 0.35ADC | 120-425 VDC | ¥37,850 | ||
LEDINTA2000C24DO | 1 1 / 16 " | -4度から158度F | 1" | 59 | 120から277 VACへ | 16 11 / 16 " | 1.0〜2.0 ADC | 最大24VDC | ¥25,281 | ||
XI054C150V054DNT1M | 1.187 " | -4度から158度F | 1" | 65 | 120から277 VACへ | 14.187 " | 0.70〜1.50 ADC | 27-54 VDC | ¥18,702 | ||
XI075C200V054XPT1M | 1.187 " | -4度から158度F | 1" | 87 | 120から277 VACへ | 16.625 " | 0.70〜2.0 ADC | 27-54 VDC | ¥28,315 | ||
913710299702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
929000654006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
ICN2P16TLEDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。