入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
周りの派遣社員。 範囲 | -4度から158度F |
高さ | 1" |
入力電流 | 0.54 AAC |
入力パワー | 65 |
入力電圧 | 120から277 VACへ |
長さ | 14.187 " |
出力電流 | 0.70〜1.50 ADC |
出力電圧 | 27-54 VDC |
力率 | 0.90 |
出力 | 20〜54 W |
幅(Width) | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8504409510 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 周りの派遣社員。 範囲 | 高さ | 入力パワー | 入力電圧 | 長さ | 出力電流 | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDHCNA0350C425DN | 2 5 / 16 " | -40度から131度F | 1.5 " | 165 | 347から480 VACへ | 9.5 " | 0.35ADC | 120-425 VDC | ¥37,850 | ||
LEDINTA2000C24DO | 1 1 / 16 " | -4度から158度F | 1" | 59 | 120から277 VACへ | 16 11 / 16 " | 1.0〜2.0 ADC | 最大24VDC | ¥25,281 | ||
XI075C200V054XPT1M | 1.187 " | -4度から158度F | 1" | 87 | 120から277 VACへ | 16.625 " | 0.70〜2.0 ADC | 27-54 VDC | ¥28,315 | ||
913710299702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
929000654006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
ICN2P16TLEDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
ICN3P16TLEDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。