入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.58〜1.26 |
バラスト係数 | 1.18 |
バラストファミリー | Optanium(R)IOP |
バラストタイプ | エレクトロニック |
高さ | 1.187 " |
入力ワット | 69〜147 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 9.5 " |
光出力 | ハイ |
最小開始温度 | -20度F |
F17T8ランプの数 | 3 or 4 |
F25T8ランプの数 | 3 or 4 |
F32T8ランプの数 | 3 or 4 |
F32T8(28W)ランプの数 | 3 or 4 |
F32T8(30W)ランプの数 | 3 or 4 |
F40T8ランプの数 | 3 |
ランプの数 | 4 |
力率 | 0.98を超える |
開始タイプ | インスタント |
全高調波歪み | 10%未満 |
UPC | 781087133231 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1 45 / 64 " |
配線タイプ | 並列シミュレーションの設定 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 4.32 |
原産国 | MX |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
GCN2S28L35M | - | 見積依頼
|
GOPA3P32SC35M | - | 見積依頼
|
GOPA4P32SC35M | - | 見積依頼
|
ICF1H120M4LD35M | - | 見積依頼
|
ICF2S13M1BS35M | - | 見積依頼
|
ICF2S18M1BS35M | - | 見積依頼
|
ICF2S42M2BS35M | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。