入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M130 / C130 |
バラストファミリー | e-Vision(TM) |
バラストタイプ | エレクトロニック |
高さ | 1 13 / 64 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120/277 |
入力ワット | 44 |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 39 |
長さ | 3 51 / 64 " |
最小開始温度 | -20度C / -4度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 0.39 |
277Vでの動作電流 | 0.18 |
熱保護 | 有り |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
IMH-39-G-LF | ¥46,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。