PHILIPS ADVANCE 71A8743-001 HIDバラスト、高圧ナトリウム、480 VAC、1000Wランプ
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
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | S52 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
高さ | 4.437 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 |
入力ワット | 1100 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 1000 |
長さ | 6" |
最小開始温度 | -40度F |
ランプの数 | 1 |
480Vでの動作電流 | 2.3 |
UPC | 781087874318 |
幅(Width) | 5 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 13.83 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | ANSIコード | バラストタイプ | 最小開始温度 | 熱保護 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15 / 16 " | S54 | コアとコイル | -40度F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥23,230 | |
71A8172-001D | 3 15 / 16 " | S55 | コアとコイル | -40度F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥30,770 | |
71A8271-001D | 4.75 " | S50 / M168 | コアとコイル | -40度F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥38,938 | |
71A8473-001D | 4.75 " | S51 / M169 | コアとコイル | -40度F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥45,717 | |
71A7971-001D | 3 15 / 16 " | S62 | コアとコイル | -40度F | - | 3.12 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥27,750 | |
71A8251-001D | 4.75 " | S50 / M168 | コアとコイル | -40度F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ¥42,604 | |
71A8453-001D | 4.75 " | S51 / M169 | コアとコイル | -40度F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ¥51,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。