PHILIPS ADVANCE 71A7801500D HIDバラスト、高圧ナトリウム、120/277 VAC、50Wランプ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラスト |
モデル | 長さ | ANSIコード | バラストタイプ | 最小開始温度 | 熱保護 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15 / 16 " | S54 | コアとコイル | -40度F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥26,596 | |
71A8172-001D | 3 15 / 16 " | S55 | コアとコイル | -40度F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥30,971 | |
71A8271-001D | 4.75 " | S50 / M168 | コアとコイル | -40度F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥40,710 | |
71A8473-001D | 4.75 " | S51 / M169 | コアとコイル | -40度F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥47,859 | |
71A7971-001D | 3 15 / 16 " | S62 | コアとコイル | -40度F | - | 3.12 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ¥26,581 | |
71A8251-001D | 4.75 " | S50 / M168 | コアとコイル | -40度F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ¥41,966 | |
71A8453-001D | 4.75 " | S51 / M169 | コアとコイル | -40度F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ¥50,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。