PHILIPS ADVANCE 71A6042-001D HIDバラスト、メタルハライド、120/480 VAC、パルススタートタイプ、400Wランプ
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
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M135 / M155 / M172 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 / 120T |
入力ワット | 452 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 400 |
長さ | 6.5 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
480Vでの動作電流 | 1 |
開始タイプ | パルス |
熱保護 | いいえ |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 5.84 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁クラス | ANSIコード | バラストファミリー | ランプワット | 長さ | 最小開始温度 | 開始タイプ | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6071-001D | H | M59 | HIDマグネティック | 400 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥31,566 | |
71A6572-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥57,806 | |
71A6552-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥80,403 | |
71A5492-001D | H | M102 / M142 | HIDマグネティック | 150 | 3 15 / 16 " | -20度F | パルス | - | ¥32,348 | |
71A5750-001D | H | M58 | HIDマグネティック | 250 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥40,923 | |
71A6051-001D | H | M59 | HIDマグネティック | 400 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥47,727 | |
71A5771-001D | H | M58 | HIDマグネティック | 250 | 3 15 / 16 " | -20度F | プローブ | - | ¥33,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。