定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PHILIPS ADVANCE 71A5181-001D HID バラスト、磁気、メタルハライド、AC120/277 V、パルススタートタイプ、50W ランプ | AC2NME 2LMV8

PHILIPS ADVANCE 71A5181-001D HIDバラスト、磁気、ハロゲン化金属、120/277 VAC、パルススタートタイプ、50Wランプ

在庫あり
アイテム:AC2NME モデル:71A5181-001D相互参照:2LMV8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,627 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemHIDバラスト
ANSIコードM110
バラストファミリーHIDマグネティック
バラストタイプコアとコイル
高さ2 13 / 16 "
Hz60
入力電圧120/277
入力ワット67
絶縁クラスH
ランプの種類メタルハライド
ランプワット50
長さ3 15 / 16 "
最小開始温度-20度F
ランプの数1
120Vでの動作電流0.58
277Vでの動作電流0.25
開始タイプパルス
熱保護いいえ
幅(Width)2.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.19
船高(cm)11.68
船の長さ(cm)16
船幅(cm)13.21
HSコード8504100000
原産国MX

商品の詳細:

  • 付属品:ドライコンデンサ、イグナイター、ブラケットキット

製品バリエーション

プロダクトモデル絶縁クラスANSIコードバラストファミリーランプワット長さ最小開始温度開始タイプ熱保護価格
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID バラスト、磁気、メタルハライド、120/208/240/277 VAC、プローブ、400W ランプ | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HIDマグネティック4004.75 "-20度Fプローブ-¥31,566
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID バラスト、メタルハライド、AC120 ~ 277 V、プローブスタートタイプ、1000W ランプ | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HIDマグネティック10006"-20度Fプローブ-¥57,806
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID バラスト、磁気、メタルハライド、120/208/240/277/480 VAC、プローブ、1000 W ランプ | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HIDマグネティック10006"-20度Fプローブ-¥80,403
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HIDバラスト メタルハライド AC120~277V パルススタートタイプ 150Wランプ | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HIDマグネティック1503 15 / 16 "-20度Fパルス-¥32,348
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID バラスト、メタルハライド、120/208/240/277/480 VAC、プローブスタートタイプ、250W ランプ | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HIDマグネティック2504.75 "-20度Fプローブ-¥40,923
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID バラスト、磁気、メタルハライド、120/208/240/277/480 VAC、プローブ、400W ランプ | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HIDマグネティック4004.75 "-20度Fプローブ-¥47,727
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID バラスト、メタルハライド、AC120 ~ 277 V、プローブスタートタイプ、250W ランプ | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HIDマグネティック2503 15 / 16 "-20度Fプローブ-¥33,337

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PHILIPS ADVANCE 71A5181-001D HIDバラスト、磁気、ハロゲン化金属、120/277 VAC、パルススタートタイプ、50Wランプ
¥40,627 /単価