入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 位相変換器 |
深さ | 2-5 / 8」 |
高さ | 9.5 " |
入力 | 15アンプ |
入力相AC | 1 |
入力電圧 | 208-242 |
ノックアウトサイズ(インチ) | 1/2 |
出力アンペア | 9.6 |
出力HP | 1-3 |
出力電圧 | 208-242 |
タイプ | 静的 |
幅(Width) | 5.125 " |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。