PHASE-A-MATIC
1982 年以来、Phase-A-Matic は、革新的な技術と高品質の素材を使用して一連のロータリー フェーズ コンバーターを製造および供給してきました。 米国カリフォルニア州パームデールに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
Electrical
Phase-a-maticについて
Phase-A-Matic のカタログには、静的および回転式位相変換器、変圧器、電圧安定器、空気圧縮機、レーザー、プラズマ カッター、EDM マシン、クーラー/フリーザー、およびバッテリー充電器が含まれています。 ブランドの ロータリーフェーズコンバーター 最小限のアイドル電流と低ノイズでトラブルのない変換 (単相から三相電源へ) を提供します。 このモーターのワイヤー接続は、長期間の使用により緩んだり腐食したりする可能性のあるスペード クリップ、端子/ネジの使用を排除するために、ほとんどはんだ付けされています。 Phase-A-Matic VS-15 ボルテージスタビライザー CNC / PLC などの電圧に敏感な機器のピーク負荷時に出力電圧を下げるように設計されています。 ほこり/偶発的な接触から保護するためのNEMA 1エンクロージャが付属しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Phase-A-Matic MPN は通常、同等の Acme Electric および Tripp Lite モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは旧式の電圧安定器、回転位相コンバータ、および静止位相コンバータをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの Phase-A-Matic 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
WeatherPhase ロータリー フェーズ コンバーター
WeatherPhase ロータリー フェーズ コンバーターには、水分、ほこり、その他の汚染物質がコンバーターに侵入するのを防ぐために密閉された耐候性エンクロージャがあります。 彼らはUSCG 259 anの格付け意図を持っています...続きを見る
CNC PAC ロータリー フェーズ コンバーター
CNC PAC ロータリー フェーズ コンバーターは、単相電力を高レベルの精度と精度で三相電力に変換するように設計されています。 これらのコンバータは、CNC (コンピュータ nu...続きを見る
よくある質問
Phase-A-Matic が提供する位相変換器のタイプは何ですか?
Phase-A-Matic は、回転位相変換器、静的位相変換器、デジタル位相変換器など、さまざまな位相変換器を提供します。 また、CNC マシンで使用するための特殊な位相変換器も提供しています。
アプリケーションに適した位相コンバータを選択するにはどうすればよいですか?
考慮すべき主な要素には、機器のタイプとサイズ、電圧と電力の要件、および利用可能な電源が含まれます。 Phase-A-Matic では、適切な位相変換器を選択するためのオンライン計算機とカスタマー サポートを提供しています。
フェーズ コンバーターのメンテナンス方法を教えてください。
- 接続が緩んでいないかチェックし、電圧レベルを監視して、ユニットを清潔に保ち、ごみがないようにしてください。
- 位相変換器を定期的にチェックして、メンテナンスを最小限に抑えてください。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 噴霧器とスプレッダー
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 潤滑剤
- 室内空気質
- 車両警告およびマーカーライト
- 超硬エンドミル
- ケーブルタイツール
- 作業用カバーオール
- データ/ LANケーブル
- SALSBURY INDUSTRIES カスタムの数字と文字、水平
- WOODHEAD 130226シリーズ花綱リードカー
- TENNSCO Qラインシリーズシェルフアドオンユニット
- MERSEN FERRAZ 3kVコンデンサ
- COOPER B-LINE B272シリーズXNUMX穴ダブルウィングフィッティング
- CAMPBELL ホビー/クラフト 長角デコレーターチェーン
- MORSE DRUM X03 手動チルト制御オプション
- SMC VALVES Ss5Y3シリーズマニホールド
- GRAINGER トグルスイッチ
- GATES ポリチェーン GT2 スプロケット