アイテム価格 | アーバー穴付きのアンマウントフラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
アーバーサイズ | 1.75 " |
密度 | ハイ |
直径 | 8" |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 4700 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。