アイテム価格 | ロッキングフラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
取り付けシステム | シャフト |
直径 | 3" |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 20,000 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。