入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
バッキングウェイト | Y |
ディスク径 | 2" |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | 粗い |
グリット | 40 |
マックス。 RPM | 19,100 |
取付穴サイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | バッキング材 | 取付穴サイズ | 取り付けサイズ | バッキングウェイト | ディスク径 | ディスクの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67192 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥4,747 | ||
67339 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥4,734 | ||
67196 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 5" | ラジアル | ¥5,401 | ||
67343 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 5" | ラジアル | ¥5,729 | ||
67212 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 5 / 8-11 | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥5,246 | ||
67359 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 5 / 8-11 | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥5,837 | ||
67216 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 5 / 8-11 | 消耗品 | 5" | ラジアル | ¥5,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。