PEWAG 5G50DOS/10 チェーンスリング G50 Dos ステンレス鋼 長さ 10 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクと(2)スリングフック |
チェーンサイズ | 3 / 16 " |
色 | シルバー |
60倍の容量@ XNUMX度 | 1900ポンド |
終了 | Painted |
グレード | 50 |
長さ | 10ft。 |
材料 | ステンレス鋼 |
チェーンの数 | 2 |
全体的なリーチ | 10のフィート |
単一容量 | 2400ポンド |
スリングタイプ | DOS |
作業負荷限界 | 1900ポンド |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7315823000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | チェーンサイズ | 長さ | チェーンの数 | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G50SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 2200ポンド。 | ¥150,490 | ||
7G50SSS / 5 | スリングフック両端 | 9 / 32 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SSS | 2200ポンド。 | ¥178,619 | ||
7G50DOS / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOS | 3800ポンド | ¥303,781 | ||
10G50SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 3 / 8 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 4400ポンド | ¥244,290 | ||
10G50SSS / 5 | スリングフック両端 | 3 / 8 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SSS | 4400ポンド | ¥267,388 | ||
10G50DOS / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 3 / 8 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOS | 7500ポンド | ¥451,422 | ||
13G50SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 1 / 2 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 7100ポンド | ¥339,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。