PEWAG 13G120TOG/10 チェーンスリング G120 Tog 合金鋼 長さ 10 フィート
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクと(3)グラブフック |
チェーンサイズ | 1 / 2 " |
色 | 青 |
終了 | Painted |
グレード | 120 |
長さ | 10ft。 |
材料 | 合金鋼 |
チェーンの数 | 3 |
全体的なリーチ | 10のフィート |
スリングタイプ | TOG |
作業負荷限界 | 46,500ポンド |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7315823000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | チェーンサイズ | 長さ | チェーンの数 | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G120SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 5200ポンド。 | ¥52,173 | ||
7G120SGG / 10 | 両端をつかむフック | 9 / 32 " | 10ft。 | 1 | 10のフィート | SGG | 5200ポンド。 | ¥60,730 | ||
7G120DOS / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOS | 9000ポンド。 | ¥102,478 | ||
7G120DOG / 5 | 長方形のリンクと(2)グラブフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOG | 9000ポンド。 | ¥100,674 | ||
10G120SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 3 / 8 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 10,600ポンド | ¥82,063 | ||
10G120SGG / 10 | 両端をつかむフック | 3 / 8 " | 10ft。 | 1 | 10のフィート | SGG | 10,600ポンド | ¥76,406 | ||
10G120DOS / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 3 / 8 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOS | 18,400ポンド | ¥158,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。