入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
マックス 直径 | 6.08 " |
最大頭 | 15フィート |
マックス。 圧力 | 6.5 PSI |
マックス。 温度 | 125度F |
最小直径 | 5.77 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 3.98 " |
シール材 | ニトリル |
船の重量(kg) | 0.9 |
原産国 | US |
モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142-8012 | 1.38 " | 15フィート | 6.5 PSI | 2.5 " | ニトリル | ¥7,588 | |
142-802 | 2.31 " | 15フィート | 6.5 PSI | 2.5 " | ニトリル | ¥8,376 | |
142-803 | 3.1 " | 15フィート | 6.5 PSI | 2.6 " | ニトリル | ¥8,901 | |
142-804 | 4.38 " | 15フィート | 6.5 PSI | 3" | ニトリル | ¥9,427 | |
142-808 | 8.03 " | 15フィート | 6.5 PSI | 3.98 " | ニトリル | ¥36,519 | |
143-8030 | 3.5 " | 40フィート | 17のプサイ | 2.2 " | 天然ゴム | ¥4,698 | |
143-8040 | 4.63 " | 40フィート | 17のプサイ | 2.2 " | 天然ゴム | ¥6,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。