PETERSEN PRODUCTS 140-048-2S パイププラグ、メカニカル、ナイトキャップ、スピゴットエンド、直径 48 インチ、ポリエチレン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | ポリエチレン |
直径 | 41.44 " |
マックス。 温度 | 120度F |
公称パイプサイズ(インチ) | 48 " |
シール材 | 天然ゴム |
船の重量(kg) | 17.55 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | パイプタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
140-006-1S | 6.27 " | - | ¥14,187 | |
140-006-2S | 4.62 " | - | ¥12,610 | |
140-006-3S | 6" | - | ¥12,610 | |
140-006-4S | 6.22 " | SDR35 | ¥12,610 | |
140-006-5S | 6.12 " | SDR26 | ¥12,610 | |
140-006-6S | 5.99 " | SDR 21/26 | ¥12,610 | |
140-006-8S | 6.065 " | - | ¥12,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。