入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | 天然ゴム |
収縮時の直径 | 7" |
収縮した長さ | 18.5 " |
マックス 直径 | 12.5 " |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
公称寸法 | "8へ" 12 |
船の重量(kg) | 4.95 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-410-F | 5.5 " | 25 " | 12.25 " | "6へ" 12 | ¥151,068 | ||
130-416-F | 7.5 " | 28 " | 16.25 " | "8へ" 16 | ¥236,980 | ||
130-418-F | 10.75 " | 25 " | 18.25 " | "12へ" 18 | ¥288,211 | ||
130-424-F | 11 " | 37 " | 24.25 " | "12へ" 24 | ¥332,350 | ||
130-430-F | 15 " | 48 " | 32 " | "15へ" 32 | ¥627,655 | ||
130-440-F | 19 " | 46.25 " | 40 " | "20へ" 40 | ¥739,051 | ||
130-448-F | 20.5 " | 74.5 " | 50 " | "24へ" 48 | ¥997,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。