PETERSEN PRODUCTS 107-012-2 フラッシャー、下水道、高耐久、直径 4 ~ 12 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロッグブラスター |
収縮時の直径 | 4" |
収縮した長さ | 42 " |
入口接続 | 2 "NPSM |
マックス 直径 | 12 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
最小直径 | 4" |
コンセント接続 | 1-1 / 4 "MNPT |
船の重量(kg) | 5.85 |
原産国 | US |
モデル | 収縮した長さ | 入口接続 | マックス 直径 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
107-004-1 | 17 " | 1.5 "NPSM | 4" | 1 "MNPT | ¥76,979 | |
107-004-3 | 17 " | 2 "NPTから2.5" NH | 4" | 1-1 / 2 "MNPT | ¥93,268 | |
107-006-1 | 22 " | 1.5 "NPSM | 6" | 1 "MNPT | ¥83,284 | |
107-006-3 | 22 " | 2 "NPTから2.5" NH | 6" | 1-1 / 2 "MNPT | ¥102,463 | |
107-008-1 | 25 " | 1.5 "NPSM | 8" | 1 "MNPT | ¥102,463 | |
107-008-3 | 25 " | 2 "NPTから2.5" NH | 8" | 1-1 / 2 "MNPT | ¥121,380 | |
107-010-2 | 37 " | 2 "NPSM | 10 " | 1-1 / 4 "MNPT | ¥134,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。