入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロッグブラスター |
収縮した長さ | 17 " |
入口接続 | 2 "NPTから2.5" NH |
マックス 直径 | 4" |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
最小直径 | 3.5 " |
コンセント接続 | 1-1 / 2 "MNPT |
船の重量(kg) | 3.15 |
原産国 | US |
モデル | 収縮した長さ | 入口接続 | マックス 直径 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
107-004-1 | 17 " | 1.5 "NPSM | 4" | 1 "MNPT | ¥76,979 | |
107-006-1 | 22 " | 1.5 "NPSM | 6" | 1 "MNPT | ¥83,284 | |
107-006-3 | 22 " | 2 "NPTから2.5" NH | 6" | 1-1 / 2 "MNPT | ¥102,463 | |
107-008-1 | 25 " | 1.5 "NPSM | 8" | 1 "MNPT | ¥102,463 | |
107-008-3 | 25 " | 2 "NPTから2.5" NH | 8" | 1-1 / 2 "MNPT | ¥121,380 | |
107-010-2 | 37 " | 2 "NPSM | 10 " | 1-1 / 4 "MNPT | ¥134,516 | |
107-010-3 | 37 " | 2 "NPTから2.5" NH | 10 " | 1-1 / 2 "MNPT | ¥153,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。