入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プリーツフィルターカートリッジ |
ろ材 | セルロースポリエステル |
注ぐ速さ | 20 gpm |
高さ | 20 " |
内部径 | 1" |
マックス。 温度 | 125度F |
ミクロン | 20 |
外径 | 4.5 " |
軽減 | 堆積物 |
UPC | 051678495438 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。