PENTEK 255099-75 フィルターバッグ 5 ミクロン サイズ 4 - 20 個パック
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
アイテム価格 | フィルターバッグ |
エリア(平方フィート) | 1.00 |
直径 | 4.1 " |
フィルターサイズ | 4 |
終了 | どんよりした |
長さ | 14 " |
材料 | ポリプロピレンフェルト |
マックス。 フロー | 40 GPM |
マックス。 温度 | 180度F |
ミクロン | 5 |
リング素材 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
タイプ | 大流量 |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。