入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルメタルホースアセンブリ |
ブレード素材 | 304ステンレススチール |
直径 | 1 1 / 4 " |
動的最小曲げ半径(インチ) | 10.5 |
継手タイプ | 炭素鋼MNPT |
ホース材質 | 321ステンレス鋼 |
長さ | 48 " |
マックス。 温度 | 1500 F |
最大 作動圧力 | 350 PSI |
パイプサイズ | 1-1/4-11-1/2" |
静的最小曲げ半径(インチ) | 3.5 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | CA |
モデル | 直径 | 動的最小曲げ半径(インチ) | 継手タイプ | 長さ | パイプサイズ | 静的最小曲げ半径(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTG-08-AE-12 | 1 / 2 " | 6 | 炭素鋼MPTx FJIC | 12 " | 1 / 2-14 " | 1.5 | ¥39,527 | |
FTG-08-AE-18 | 1 / 2 " | 6 | 炭素鋼MPTx FJIC | 18 " | 1 / 2-14 " | 1.5 | ¥41,012 | |
FTG-08-AE-24 | 1 / 2 " | 6 | 炭素鋼MPTx FJIC | 24 " | 1 / 2-14 " | 1.5 | ¥44,718 | |
FTG-08-AE-36 | 1 / 2 " | 6 | 炭素鋼MPTx FJIC | 36 " | 1 / 2-14 " | 1.5 | ¥48,885 | |
FTG-08-AE-48 | 1 / 2 " | 6 | 炭素鋼MPTx FJIC | 48 " | 1 / 2-14 " | 1.5 | ¥45,113 | |
FTG-08-AE-60 | 1 / 2 " | 6 | 炭素鋼MPTx FJIC | 60 " | 1 / 2-14 " | 1.5 | ¥49,002 | |
FTG-12-AE-12 | 3 / 4 " | 8 | 炭素鋼MPTx FJIC | 12 " | 3 / 4-14 " | 2.25 | ¥43,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。