入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージコック |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | ストレートパターン |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドル |
マックス。 圧力 | 500 psi @ 100度F |
全体の高さ | 3.5 " |
シャットオフ | ボールチェック |
温度。 範囲 | -20度から300度F |
船の重量(kg) | 1.65 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。