入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージコック |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | ストレートパターン |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドル |
マックス。 圧力 | 200 psi @ 100度F |
全体の高さ | 3.5 " |
シャットオフ | ボールチェック |
温度。 範囲 | -20度から300度F |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。