PEMKO GG357SP84 両開きドア ウェザーストリップ 長さ 7 フィート スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両開きドアウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | ガルバニール |
フランジ素材 | 鋼 |
フランジ厚 | 1 / 8 " |
フランジ幅 | 2" |
Hardware | 同梱 |
挿入タイプ | ソリッドメタルフラットアストラガル |
最大ドアギャップ | 1 / 2 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 2" |
投影 | 1 / 8 " |
として販売 | ストリップ |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | フランジ素材 | フランジ幅 | 投影 | として販売 | 色を挿入 | 材料を挿入 | インサートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 AP X 84 " | 13 / 32 " | アルミニウム | 13 / 32 " | 3/16 " | ストリップ | グレー | パイル | 13 / 32 " | ¥8,540 | 見積依頼
| |
303 AS 1" X 96+2" | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ドアセット | グレー | サントプレン | 1 / 4 " | ¥17,427 | 見積依頼
| |
GG18041DNB96 | 1.125 " | アルミニウム | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ストリップ | ブラック | ナイロン | 3 / 8 " | ¥9,358 | 見積依頼
| |
GG305SSE84 | 1.25 " | ステンレス鋼 | 7 / 8 " | 3 / 16 " | ストリップ | ブラック | EPDMラバー | 3 / 8 " | ¥26,894 | 見積依頼
| |
GG305SSE96 | 1.25 " | ステンレス鋼 | 7 / 8 " | 3 / 16 " | ストリップ | ブラック | EPDMラバー | 3 / 8 " | ¥30,736 | 見積依頼
| |
GG351C/CP84 | 2.375 " | アルミニウム | 1" | 9 / 16 " | ストリップ | グレー | - | 3 / 8 " | ¥59,387 | 見積依頼
| |
GG351C/CP96 | 2.375 " | アルミニウム | 1" | 9 / 16 " | ストリップ | グレー | - | 3 / 8 " | ¥71,791 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。