定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PEMKO GG303CS36 両開きドア ウェザーストリップ シリコン 長さ 3 フィート | AH8TUP 38ZA36

PEMKO GG303CS36 両開きドア ウェザーストリップ シリコン 長さ 3 フィート

在庫あり
アイテム:AH8TUP モデル: GG303CS36相互参照:38ZA36

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,854 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item両開きドアウェザーストリップ
防火3時間
フランジ仕上げミル
フランジの高さ1 / 4 "
フランジ素材アルミニウム
フランジ厚1 / 4 "
フランジ幅7 / 8 "
Hardware同梱
色を挿入ブラック
材料を挿入シリコン
インサートサイズ1 / 4 "
挿入タイプ中空電球
最大ドアギャップ3 / 8 "
装着タイプ表面
全体の長さ(Overall Length)3ft。
全幅1.125 "
投影1 / 4 "
として販売ストリップ
柔軟性を維持-40度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)94.74
船幅(cm)5.84
原産国US

商品の詳細:

  • フランジカラー:シルバー

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅フランジ素材フランジ幅投影として販売色を挿入材料を挿入インサートサイズ価格
PEMKO 369 AP X 84 インチ両開きドア ウェザーストリップ パイル 7 フィート | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "アルミニウム13 / 32 "3/16 "ストリップグレーパイル13 / 32 "¥8,795
見積依頼
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" ドア フレーム ウェザーストリップ ネオプレン 7フィート 8フィート | AH7CYB 36RP91 303 AS 1" X 96+2"1.125 "アルミニウム1 / 4 "1 / 4 "ドアセットグレーサントプレン1 / 4 "¥17,947
見積依頼
PEMKO GG18041DNB96 両開きドア ウェザーストリップ ブラシ 長さ 8 フィート 高さ ブラック | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "アルミニウム3 / 4 "3 / 8 "ストリップブラックナイロン3 / 8 "¥9,641
見積依頼
PEMKO GG305SSE84 両開きドア ウェザーストリップ 長さ 7 フィート 高さ ブラック | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "ステンレス鋼7 / 8 "3 / 16 "ストリップブラックEPDMラバー3 / 8 "¥27,971
見積依頼
PEMKO GG305SSE96 両開きドア ウェザーストリップ 長さ 8 フィート 高さ ブラック | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "ステンレス鋼7 / 8 "3 / 16 "ストリップブラックEPDMラバー3 / 8 "¥31,966
見積依頼
PEMKO GG351C/CP84 両開きドア ウェザーストリップ パイル 長さ 7 フィート グレー | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "アルミニウム1"9 / 16 "ストリップグレー-3 / 8 "¥61,170
見積依頼
PEMKO GG351C/CP96 両開きドア ウェザーストリップ パイル 長さ 8 フィート グレー | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "アルミニウム1"9 / 16 "ストリップグレー-3 / 8 "¥73,943
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PEMKO GG303CS36 両開きドア ウェザーストリップ シリコン 長さ 3 フィート
¥3,854 /単価