PEMKO DFS83CP-HD1 ギア付きピアノヒンジ 幅 3-3/16 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギヤードピアノヒンジ |
色 | ダークブロンズ |
終了 | 陽極酸化クリア |
Hardware | 同梱 |
葉あたりの穴 | 12 |
葉の厚さ | 0.187 " |
長さ | 6 '11」 |
負荷容量 | 540ポンド |
材料 | アルミニウム |
取り付け | センターピボット |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 3.187 " |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 218.44 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 終了 | Hardware | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83HD1 | 2.875 " | ナチュラル | 陽極酸化クリア | 同梱 | 10 | 0.187 " | 6 '11」 | フルサーフェス | ¥40,963 | 見積依頼
| |
CFS83CP-HD1 | 3.187 " | ナチュラル | 陽極酸化クリア | 含まれておりません | 10 | 0.187 " | 6 '11」 | センターピボット | ¥42,179 | 見積依頼
| |
CHS83HD1 | 2.25 " | ナチュラル | 陽極酸化クリア | 含まれておりません | 10 | 0.187 " | 6 '11」 | ハーフサーフェス | ¥42,179 | 見積依頼
| |
CFM83SLF-HD1 | 25 / 32 " | ナチュラル | ナチュラル | 同梱 | 20 | 0.187 " | 7ft。 | ほぞ穴 | ¥27,659 | ||
CFM83HD1 | 25 / 32 " | ナチュラル | ナチュラル | 同梱 | 20 | 0.187 " | 7ft。 | ほぞ穴 | ¥27,659 | 見積依頼
| |
CFS95-HT-RH | 1.25 " | シルバー | クリアアルマイト | 同梱 | 10 | 0.125 " | 95 " | フルサーフェス | ¥113,101 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。