PEMKO 305SSE96 ミーティング スタイル 8 フィート ブラック EPDM
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミーティングスタイル |
色 | ブラック |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジ厚 | 1 / 4 " |
材料を挿入 | EPDM |
材料 | EPDM |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
全体の高さ | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
全幅 | 1.25 " |
として販売 | ロール |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 244.6 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7308305025 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。