PEMKO 2815CM96 ドア フレーム ウェザーストリップ 8 フィート ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
フランジ仕上げ | クリア |
フランジの高さ | 1-1 / 8」 |
フランジ素材 | アルマイト |
フランジ厚 | 1 / 16 " |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | 磁気 |
インサートサイズ | 3 / 16 " |
挿入タイプ | 磁気 |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
投影 | 5 / 8 " |
として販売 | ストリップ |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 247.65 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8505192000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。