入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
フランジ仕上げ | クリア |
フランジの高さ | 1-1 / 8」 |
フランジ素材 | アルマイト |
フランジ厚 | 1 / 16 " |
フランジ幅 | 1.125 " |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | 磁気 |
インサートサイズ | 3 / 16 " |
挿入タイプ | 磁気 |
全体の長さ(Overall Length) | 3ft。 |
投影 | 5 / 8 " |
として販売 | ストリップ |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 95.76 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8505192000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。