PELICAN IM2720 保護ケース 長さ 24-1/2 インチ、幅 19-3/4 インチ、奥行き 11-3/4 インチ、ブラック
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 8" |
色 | ブラック |
内側の長さ | 22 " |
内幅 | 17 " |
ラッチ | (4)押して引く |
ふたの深さ | 2" |
材料 | HPX(R)高性能樹脂 |
全体の深さ | 11.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.5 " |
全幅 | 19.75 " |
音量 | 2.16 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.16 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 8.6 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 底の深さ | 色 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 深さの内側 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2300 | 6.75 " | 4-7 / 32」 | ブラック | 18.25 " | 13.5 " | 0.71 cu。 ft。 | - | 17 " | ¥45,528 | ||
IM2300 | 6.75 " | 4-7 / 32」 | ブラック | 18.25 " | 13.5 " | 0.71 cu。 ft。 | - | 17 " | ¥39,165 | ||
IM2400 | 7.25 " | 4-11 / 16」 | ブラック | 19.25 " | 15.25 " | 0.91 cu。 ft。 | - | 18 " | ¥55,774 | ||
IM2400 | 7.25 " | - | ブラック | 19.25 " | 15.25 " | 0.91 cu。 ft。 | - | 18 " | ¥46,312 | ||
IM2450 | 9" | - | ブラック | 19.25 " | 15.25 " | 1.14 cu。 ft。 | 8.5 " | 18 " | ¥60,294 | ||
IM2450 | 9" | 6-13 / 32」 | ブラック | 19.25 " | 15.25 " | 1.14 cu。 ft。 | - | 18 " | ¥47,196 | ||
IM2500 | 9" | 7-13 / 64」 | ブラック | 21.75 " | 14 " | 0.98 cu。 ft。 | - | 20.5 " | ¥68,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。