PELICAN 1600-400-000 ケースフォーム 長さ 21.43 x 幅 16.5 インチ
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
アイテム価格 | ケース交換用フォーム |
材料 | 1.3ポンドポリウレタン |
外側の深さ | 7.87 " |
外側の長さ | 21.43 " |
外側の幅 | 16.5 " |
使用する | 1600ケース |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 外側の長さ | 外側の幅 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1300-400-000 | 9.87 " | 7" | 1300ケース | ¥7,174 | |
1400-400-000 | 11.81 " | 8.87 " | 1400ケース | ¥10,278 | |
1500-400-000 | 16.75 " | 11.18 " | 1500ケース | ¥16,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。