入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護ケース |
色 | ブラック |
構造 | 共重合体ポリプロピレン |
外装の深さ | 6-7 / 8」 |
外装の長さ | 10-5 / 8」 |
外幅 | 9-11 / 16」 |
深さの内側 | 6.625 " |
内側の長さ | 9 11 / 64 " |
内幅 | 7" |
製造元シリーズ | ペリカンクラシック |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 4202990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1510 WL / WF BLK | 7-39 / 64」 | 19.75 " | 11 " | ¥65,422 | ||
1600 WL / WF BLK | 7.875 " | 21.437 " | 16.5 " | ¥63,382 | ||
1490 WL / WF BLK | 4.125 " | 17.75 " | 11.375 " | ¥56,102 | ||
1490 CC#1 BLK | 4.125 " | 17.75 " | 11.375 " | ¥67,638 | ||
1510ロックブラック | 7-39 / 64」 | 19.75 " | 11 " | ¥91,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。