Item | プラスチック |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
ボディフィニッシュ | |
キャスター素材 | ニトリル |
クロージャタイプ | ラッチ |
色 | ブラック |
個別ツールボックス | |
直径 | 2" |
内寸法 | 10 "×18" X 1.21 " |
ふたスタイル | ヒンジ結合 |
ロックシステム | なし |
材料 | プラスチック |
コンパートメントの数 | 1 |
引き出しの数 | 6 |
ハンドル数 | 2 |
トレイの数 | 2 |
全体の深さ | 25 " |
全体の高さ | 19 " |
全幅 | 16 " |
ストレージ容量 | 2851 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 23.13 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。