PEERLESS 7011032 チェーン、炭素鋼、使用荷重制限 200 ポンド、亜鉛メッキ、長さ 100 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鎖 |
船の重量(kg) | 5.78 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 終了 | グレード | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEE-5041454 | 金クロメート | 70 | 鎖 | 200ft。 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 3150ポンド | ¥309,895 | ||
PEE-H2612-0552 | イエロー | - | 鎖 | 150ft。 | プラスチック | - | - | ¥62,400 | ||
5260963 | - | 70 | 鎖 | 10のフィート | 炭素鋼 | 5 / 16 " | - | ¥13,672 | ||
5510305 | ブラック・サーマデップ | 100 | 鎖 | 5のフィート | 合金鋼 | 5 / 16 " | 5700ポンド。 | ¥7,397 | ||
5510410 | ブラック・サーマデップ | 100 | 鎖 | 10のフィート | 合金鋼 | 3 / 8 " | 8800ポンド。 | ¥17,369 | ||
5510920 | - | 100 | 鎖 | 20のフィート | 合金鋼 | 3 / 4 " | 35300ポンド。 | ¥157,942 | ||
H3340-5524 | - | - | 鎖 | - | - | - | - | ¥29,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。