PATTERSON FAN 7J709 エアキャノン 30 インチ ウォール マウント 3 Ph
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアキャノン |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 925 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 700 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 575 |
風速(FPM)@ 80Ft。 | 455 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
CFM高 | 12,000 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 37 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 22 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3フェーズ |
取り付け場所 | 壁または天井 |
ブレードの数 | 2 |
動作電流 | 3.6-3.5/1.8 |
外径 | 37 " |
相 | 3 |
軸径 | 7 / 8 " |
速度 | 1 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 37 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブルーパウダーコート |
船の重量(kg) | 57.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードの数 | ブレード径 | CFM高 | 動作電流 | 外径 | 軸径 | 熱保護 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H26B-CS | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | オートマチック | 33 " | ¥328,941 | ||
H34B-CS | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | なし | 43.5 " | ¥918,539 | ||
7J701 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | オートマチック | 20 " | ¥261,111 | ||
7J703 | 3 | 18 " | 3800 | 2.4-2.3/1.2 | 24 " | 5 / 8 " | オートマチック | 24 " | ¥296,212 | ||
7J705 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | オートマチック | 29 " | ¥307,908 | ||
7J707 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | オートマチック | 33 " | ¥402,145 | ||
7J710 | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | なし | 43.5 " | ¥1,024,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。