PASS AND SEYMOUR PS20AC2-RED トグルスイッチ、赤、120V、20A、120/277VAC、二極
アイテム: CH4EHB
モデル: PS20AC2-RED
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | トグルスイッチ |
作動装置 | トグル |
色 | レッド |
定格電流 | 20A |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 120V |
定格電圧 | 120 / 277 VAC |
ワット数 | 2W |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | Number of Poles | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | グレー | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
| |
PS20AC2-L | グレー | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
| |
PS20AC2-IL | - | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
| |
PS20AC4-IL | 象牙 | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
| |
PS20AC3-IL | 象牙 | 20A | 3 | 120 / 277V | - | 見積依頼
| |
PS20AC1-IL | 象牙 | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
| |
PS20AC4-LAL | - | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。