PASS AND SEYMOUR CD4FBL3P-I プリセット調光器、120V、4 線式、3 ウェイ、アイボリー | CH4MBF

PASS AND SEYMOUR CD4FBL3P-I プリセット調光器、120V、4線式、3ウェイ、アイボリー

アイテム: CH4MBF モデル: CD4FBL3P-I
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item照明調光器
象牙
周波数60Hz
ランプの種類蛍光灯
電圧120V

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
PASS AND SEYMOUR CD4FBL-BK 単極調光器、120V、4 線式、ブラック | CH4MAW CD4FBL-BKブラック-
見積依頼
PASS AND SEYMOUR CD4FB-L 単極調光器、120V、4 線式、ブラウン | CH4MAX CD4FB-Lブラウン-
見積依頼
PASS AND SEYMOUR CD4FBL-GRY 単極調光器、120V、4 線式、グレー | CH4MAY CD4FBL-GRYグレー-
見積依頼
PASS AND SEYMOUR CD4FBL-I 単極調光器、120V、4 線式、アイボリー | CH4MAZ CD4FBL-I象牙-
見積依頼
PASS AND SEYMOUR CD4FBL-LA 単極調光器、120V、4 線式、ライトアーモンド | CH4MBA CD4FBL-LA--
見積依頼
PASS AND SEYMOUR CD4FBL-W 単極調光器、120V、4 線式、ホワイト | CH4MBB CD4FBL-Wホワイト-
見積依頼
PASS AND SEYMOUR CD4FBL3P-BK プリセット調光器、120V、4 線式、3 ウェイ、ブラック | CH4MBC CD4FBL3P-BKブラック-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PASS AND SEYMOUR CD4FBL3P-I プリセット調光器、120V、4線式、3ウェイ、アイボリー