PASS AND SEYMOUR ADWR1103H-W4 白熱/ハロゲンウィスパー調光器、120V、1100W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照明調光器 |
色 | ホワイト |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 1.77 " |
ランプの種類 | 白熱灯/ハロゲン |
長さ | 4.2 " |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
スイッチの数 | 1 |
電圧 | 120V |
ワット数 | 1100W |
幅(Width) | 2.51 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWR1103H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | マグネシウム | 2.51 " | - | 見積依頼
| |
ADWR703H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | マグネシウム | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
ADWR703H-W4 | 1.77 " | 4.2 " | - | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
ADWR703TUG4 | 1.2 " | 4.19 " | グラファイト | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
ADWR703TUW4 | 1.2 " | 4.19 " | - | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
ADWR703TUM4 | 1.2 " | 4.19 " | マグネシウム | 1.77 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。