入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
コーティング | チタン |
グレード | TT |
内接円 | 1 / 4 " |
形状を挿入 | 三角形 |
取付穴径 | 0.108 " |
エッジの数 | 0 |
プライマリアプリケーション | M |
レーキ | 15度 |
逃げ角 | 7度 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コーティング | グレード | 内接円 | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T061615CTP | サーメット | CT | 5 / 32 " | 0.087 " | ¥3,818 | ||
TP110715TRG | チタン | TR | 1 / 4 " | 0.13 " | ¥5,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。