入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐震ウェッジアンカー |
アンカー径 | 5 / 8 " |
アンカーの長さ | 4.75 " |
コンクリートへの埋め込み | 3.25 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 1 / 4 " |
最小埋め込み | 3.25 " |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。