PARLEC C50-12SM5 シェルミル ホルダー Cat 50 5/8-18
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
アイテム価格 | シェルミルホルダー |
本体径 | 2.75 " |
ディメンションA | 1.25 " |
寸法B | 2.75 " |
ディメンションC | 5.5 " |
寸法G | 0.68 |
パイロット径 | 1.25 " |
パイロットの長さ | 0.68 " |
投影 | 5.5 " |
ねじ山の長さ | 5 / 8-18 |
テーパー | CAT 50 |
スレッド | 5 / 8-18 |
船の重量(kg) | 6.26 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | スレッド | 本体径 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 寸法G | 投影 | テーパー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-10SM177 | 1 / 2-20 | 2.38 " | 1" | 2.38 " | 1.77 " | 0.68 | 1.77 " | BT 30 | ¥28,307 | |
B30-75SM118 | 3 / 8-24 | 1.75 " | 0.75 " | 1.75 " | 1.18 " | 0.68 | 1.18 " | BT 30 | ¥32,782 | |
B40-10SM2 | 1 / 2-20 | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 2" | 0.68 | 2" | BT 40 | ¥38,143 | |
B40-10SM4 | 1 / 2-20 | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 4" | 0.68 | 4" | BT 40 | ¥44,078 | |
B40-12SM2 | 5 / 8-18 | 2.75 " | 1.25 " | 2.75 " | 2.25 " | 0.68 | 2.25 " | BT 40 | ¥45,651 | |
B40-15SM2 | 3 / 4-16 | 3.75 " | 1.5 " | 3.75 " | 2.25 " | 0.94 | 2.25 " | BT 40 | ¥49,045 | |
B40-75SM2 | 3 / 8-24 | 1.75 " | 0.75 " | 1.75 " | 2" | 0.68 | 2" | BT 40 | ¥38,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。