入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタブアーバー |
ディメンションA | 4" |
寸法B | 1.5 " |
ディメンションC | 0.98 " |
外形寸法D | 0.37 " |
寸法E | 1.5 " |
次元F | 2.12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.69 " |
シャンク | テーパー |
スピンドル | スタイル2 |
テーパー | CAT 40 |
タイプ | スタイル2 |
船の重量(kg) | 3.35 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | スピンドル | ディメンションA | 寸法B | テーパー | タイプ | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-10SA4 | スタイル1 | 4" | 2.62 " | CAT 40 | スタイル1 | 1.25 " | 0.25 " | 1" | ¥108,723 | |
B40-10SA400 | スタイル2 | 4" | 2.97 " | BT 40 | スタイル2 | 0.72 " | 0.25 " | 1" | ¥92,730 | |
C40-10SA400 | スタイル2 | 4" | 3.25 " | CAT 40 | スタイル2 | 0.72 " | 0.25 " | 1" | ¥92,322 | |
C50-10SA4 | スタイル1 | 4" | 2.62 " | CAT 50 | スタイル1 | 1.25 " | 0.25 " | 1" | ¥116,994 | |
C50-10SA6 | スタイル1 | 6" | 4.62 " | CAT 50 | スタイル1 | 1.25 " | 0.25 " | 1" | ¥132,219 | |
C50-10SA500 | スタイル2 | 5" | 1.7 " | CAT 50 | スタイル2 | 0.72 " | 0.25 " | 1" | ¥106,804 | |
C40-12SA4 | スタイル1 | 4" | 2.45 " | CAT 40 | スタイル1 | 1.25 " | 0.31 " | 1.25 " | ¥99,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。