入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コレットチャック |
ANSI番号 | B40-16ER262 |
ボアの深さ | 1.92 " |
容量 | 0.0312〜0.4060インチ |
コレットシリーズ | ER16 |
構造 | 合金鋼 |
直径 | 1.11 " |
材料 | 合金鋼 |
ノーズ径 | 1.11 " |
投影 | 2.5 " |
ノーズエンドまでのプロジェクションゲージライン | 2.50 " |
ソケットの深さ | 1.92 " |
テーパー | BT 40 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テーパー | ANSI番号 | ボアの深さ | 容量 | コレットシリーズ | 直径 | 投影 | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-16ERF236 | BT 30 | B30-16ER248 | 1.95 " | 0.0312〜0.4060インチ | ER16 | 1.11 " | 2.36 " | 1.95 " | ¥35,164 | ||
B40-10SC3 | BT 40 | B40-10SC3 | 3.4 " | 0.0469〜1.0000インチ | 100PG | 2.44 " | 3" | 3.4 " | ¥42,374 | ||
B40-10SC5 | BT 40 | B40-10SC5 | 5" | 0.0469〜1.0000インチ | 100PG | 2.44 " | 5" | 5" | ¥48,360 | ||
B40-16ERF300 | BT 40 | B40-16ER312 | 2.12 " | 0.0312〜0.4060インチ | ER16 | 1.11 " | 3" | 2.12 " | ¥40,060 | ||
B40-16ERF400 | BT 40 | B40-16ER412 | 3.62 " | 0.0312〜0.4060インチ | ER16 | 1.11 " | 4" | 3.62 " | ¥40,060 | ||
B40-16ERF500 | BT 40 | B40-16ER512 | 2.12 " | 0.0312〜0.4060インチ | ER16 | 1.11 " | 5" | 2.12 " | ¥43,080 | ||
B40-18DC3 | BT 40 | B40-18DC3 | 3.25 " | 0.0469〜0.7500インチ | DA180 | 1.44 " | 3" | 3.25 " | ¥42,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。