PARKER WE10S3/8NPTCFX 油圧チューブ継手、3/8-18 インチ NPT 接続サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
接続サイズ | 3 / 8-18 "NPT |
接続タイプ | ソフトシールバイトタイプ |
継手材料 | 鋼、六価クロム無料 |
材料 | スチール亜鉛メッキ |
マックス。 使用圧力 | 1450〜5802 Psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度C鋼、400度C SS |
最小動作温度 | -40度C鋼、-60度C SS |
形状 | 男性スタッドエルボー |
形式 | 24度コーンエンド |
直径外のチューブ | 6〜42 mm |
プロダクト | モデル | 形式 | 接続サイズ | 直径内ホース | 番手 | アイテム価格 | 材料 | マックス。 使用圧力 | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE10L1 / 4NPTCF | 24度コーンエンド | 1 / 4-18 "NPT | - | - | 油圧ホース継手 | スチール亜鉛メッキ | 1450〜5802 Psi | - | ¥3,563 | 見積依頼
| |
37G82-12-12 | メスNPSMパイプ-ガスケットジョイント-スイベル | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | エアーホース | - | - | 3 / 4 " | ¥3,648 | 見積依頼
| |
37G82-4-4 | メスNPSMパイプ-ガスケットジョイント-スイベル | - | 1 / 4 " | 1 / 4x18 " | エアーホース | 鋼 | - | 1 / 4 " | ¥1,390 | 見積依頼
| |
37G82-4-6 | メスNPSMパイプ-ガスケットジョイント-スイベル | - | 3 / 8 " | 1 / 4x18 " | エアーホース | 鋼 | - | 1 / 4 " | ¥1,849 | 見積依頼
| |
30182-12-8B | 男性NPTFパイプ-リジッド | - | 1 / 2 " | 3 / 4x14 " | エアーホース | 真鍮 | - | 3 / 4 " | ¥4,076 | 見積依頼
| |
30182-12-12B | 男性NPTFパイプ-リジッド | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | エアーホース | 真鍮 | - | 3 / 4 " | ¥4,304 | 見積依頼
| |
30182-2-4 | 男性NPTFパイプ-リジッド | - | 1 / 4 " | 1 / 8-27 " | エアーホース | 鋼 | - | 1 / 8 " | ¥778 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。