定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER VS269NTA-8-6 エアブレーキフィッティング、外径 1/2 インチ、真鍮 | AA3BCD 11G295

PARKER VS269NTA-8-6 エアブレーキフィッティング、外径 1/2 インチ、真鍮

在庫あり
アイテム:AA3BCD モデル:VS269NTA-8-6相互参照:11G295

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,555 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアブレーキフィッティング
ボディ材質真鍮
接続チューブ×MNPT
長さ1.44 "
材料真鍮
マックス。 使用圧力150のプサイ
Max.最大Operating Temp.動作温度93度C
最小動作温度-40度C
ナット素材真鍮
パイプサイズ3 / 8 "
圧力150のプサイ
形状90度エルボ
スリーブ素材真鍮
形式チューブからパイプへ
温度。 範囲-40〜200度F
番手11 / 16-20 "
直径外のチューブ1 / 2 "
管のサイズ1 / 2 "
タイプ圧縮

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.06
HSコード7412200035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 使用圧力ボディ材質圧縮ねじサイズマックス。 圧力最小動作温度パイプサイズ圧力リング素材パッケージ。 数量価格
PARKER VS68NTA-3-1 エアブレーキフィッティング、外径 3/16 インチ、真鍮 | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150のプサイ真鍮---40度C1 / 16 "150のプサイ-1¥2,564
PARKER VS68NTA-3-2 エアブレーキフィッティング、外径 3/16 インチ、真鍮 | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150のプサイ真鍮---40度C1 / 8 "150のプサイ-1¥1,982
PARKER VS68NTA-3-4 エアブレーキフィッティング、外径 3/16 インチ、真鍮 | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150のプサイ真鍮---40度C1 / 4 "150のプサイ-1¥2,841
PARKER VS68NTA-4-2 エアブレーキフィッティング、外径 1/4 インチ、真鍮 | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150のプサイ真鍮---40度C1 / 8 "150のプサイ-1¥1,413
PARKER VS68NTA-4-4 エアブレーキフィッティング、外径 1/4 インチ、真鍮 | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150のプサイ真鍮---40度C1 / 4 "150のプサイ-1¥1,445
PARKER VS68NTA-4-6 エアブレーキフィッティング、外径 1/4 インチ、真鍮 | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150のプサイ真鍮---40度C3 / 8 "150のプサイ-1¥1,969
PARKER VS68NTA-6-2 エアブレーキフィッティング、外径 3/8 インチ、真鍮 | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150のプサイ真鍮---40度C1 / 8 "150のプサイ-1¥1,629

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER VS269NTA-8-6 エアブレーキフィッティング、外径 1/2 インチ、真鍮
¥3,555 /単価