入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ヘッドプラグ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT |
六角サイズ | 11 / 16 " |
長さ | 25 / 32 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS218P-2 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥246 | |
VS218P-4 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥344 | |
VS218P-8 | 7 / 8 " | 31 / 32 " | 1000のプサイ | 1 / 2 " | ¥907 | |
VS218P-12 | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | 1000のプサイ | 3 / 4 " | ¥1,974 | |
2PH-B | 7 / 16 " | 0.56 " | 5600のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,912 | |
4PH-B | 9 / 16 " | 0.75 " | 4100のプサイ | 1 / 4 " | ¥2,409 | |
6PH-B | 11 / 16 " | 0.78 " | 4000のプサイ | 3 / 8 " | ¥2,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。